Beli Bor CNC di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bitatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): h8
- SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting)atribut:
- Material: 5% Cobalt High Speed Steel
- Type: W For Soft Materials
- Coating: Titanium Aluminium Nitride (Black Finish)
- NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This is general HSS long drills for deep holes.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degree. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Shank Diameter Tolerance: f11
- Drill Diameter Tolerance: h8
- Point Angle: 135 Degrees
- YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- Vertex Precision Drill GrinderDeskripsi:1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
- Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Series J102 - Metric General purpose drills for drilling a wide variety of metallic and non-metallic materials. Point angle: 118 degrees. Tolerance of diameter: h7. Tolerance of shank: h6. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338.atribut:
- Point Type: Four Facet
- Material: Carbide
- Coolant Delivery: External
- Sherwood Straight Shank STUB Drill Carbide (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Carbide Straight Shank Stub Drills Metric For drilling into steel, cast steel, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous materials and abrasive plastic. Point angle: 118degrees, helix angle: 30degrees, tolerance of diameter: h7, tolerance of shank: h6.Manufactured to Works Standard.atribut:
- Number of Flutes: 2
- Flute Type: Spiral
- Material: Carbide
- OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
Daftar Harga Bor CNC Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp9.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus) | Rp38.900 |
| SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting) | Rp46.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus) | Rp92.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/ksP102251748-13.jpg)
/P102086612-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/8sP103149316-37.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/gbP102205587-6.jpg)
/9oP102206348-11.jpg)
/P102774966-1.jpg)
/P101001142-1.jpg)

/naP102129838-9.jpg)
/moP103113816-18.jpg)
/P102100134-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)